曜日別特売

水平垂直モニターアーム

水平垂直モニターアーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平垂直モニターアーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)

垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75×75または100×100のネジ穴を持つモニターに対応しております。
先端のモニター取付部は脱着式となります。
クランプは専用工具で締め込み、厚さ8~30mmまでの机天板に固定する方法となります。

材質アルミ、鉄、プラスチック質量(kg)2.75ブラック耐荷重(kg)3~8設置方法クランプ取付VESAマウント(mm)75、100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※設置可能なモニター条件については商品説明書をご確認ください。
※モニターアームは必ず水平で十分な強度を持った机天面に取付けてご利用ください。
※このページに掲載されている商品にはモニターやPC、キーボード、マウスなどは含まれておりません。
※商品の外観及び仕様は予告なく変更することがあります、あらかじめご了承下さい。
※一部商品には英文マニュアルが付属します。
※機器の取付に不慣れな方は設備業者・工事会社などへ取り付けをご依頼ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62113294EA-NA111-B1
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする