曜日別特売

壁掛け小型アーム

壁掛け小型アーム - MODERNSOLID(ウィンテクノ)

壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差込み壁掛けする方式の小型アームです。
VESA規格に準拠し、75mm×75mmピッチおよび100mm×100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。
LA-16GBの可動範囲はピボット、縦方向の首振りのみとなります。
耐荷重は0kgから8kg

材質アルミニウム、プラスチック、鉄質量(kg)2.3シルバー耐荷重(kg)~36設置方法壁面取付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※100mm×100mmピッチには付属のVESA変換アダプタを使用してください
※商品には壁面への固定ネジ・ボルトは付属しておりません、壁面の環境に合わせたものを別途ご用意ください。
※写真の専用アーム、モニターは別売りです
※製品は大型の箱に入っており、商品箱が輸送箱を兼ねる場合がございます、輸送中に発生する箱への汚れや傷については、商品に問題がなければ不良や交換の対象となりません。
※このページに掲載されている商品にはモニターアームやPC、キーボード、マウスなどは含まれておりません、画像は設置イメージとなります。
※商品には日本語マニュアルは付属しておりません。(一部商品をのぞく)英文マニュアルが付属します。
※機器の取付に不慣れな方は設備業者・工事会社などへ取り付けをご依頼ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62113346LA-16GB
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする