【測定・測量機器レンタルサービス】アースハイテスタ 校正書付き

【測定・測量機器レンタルサービス】アースハイテスタ 校正書付き - HIOKI(日置電機)

該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。

セット内容本体、単3乾電池×6本、コードリール、補助接地棒、つりベルト、収納ケース、取扱説明書質量(g)約800(本体のみ)電源単3形マンガン乾電池(R6P)×6または、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6適合規格接地抵抗計(JIS C1304)、安全性(EN61010・過電圧カテゴリII・汚染度2)、EMC(EN61326)動作方式交流電位差計方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×88×119(突起物含まず)測定周波数範囲(Hz)575(3aまたは2a設定時)または、 600(3bまたは2b設定時)切換え使用時間約350回(R6P使用時)または、約1100回(LR6使用時)(30秒測定/30秒休止)接地抵抗測定レンジ(Ω)10(0~11.5)、100(0~115)、1000(0~1150)使用温湿度範囲0~40℃、80%rh以下測定電流AC 15mA max.(2 電極法使用時:AC 3mA max)地電圧30V(0~30V)許容差接地抵抗:± 2.5% f.s.、地電圧: ± 3.0% f.s.保存温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下防塵防水性能IP40(EN60529)過電圧保護AC 250V、1 分間(E-P(S),E-C(H)端子間)開放回路電圧(Vpk)最大:AC50校正証明書付き内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6211774731515
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62117756315110
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62117765315115
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62117774315130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
621177833151延長9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6211774731515166100631513151 【レンタル】アースハイテスタ(校正書付) HIOKI(日置電機) 51661006【レンタル】アースハイテスタ(校正書付)HIOKI(日置電機)1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました。
6211775631515166103331513151 【レンタル】アースハイテスタ(校正書付) HIOKI(日置電機) 51661033【レンタル】アースハイテスタ(校正書付)HIOKI(日置電機)1台
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました。
6211776531515166106731513151 【レンタル】アースハイテスタ(校正書付) HIOKI(日置電機) 51661067【レンタル】アースハイテスタ(校正書付)HIOKI(日置電機)1台
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました。
6211777431515166109431513151 【レンタル】アースハイテスタ(校正書付) HIOKI(日置電機) 51661094【レンタル】アースハイテスタ(校正書付)HIOKI(日置電機)1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする