曜日別特売

【測定・測量機器レンタルサービス】電源品質アナライザセット

【測定・測量機器レンタルサービス】電源品質アナライザセット - HIOKI(日置電機)

該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。

セット内容本体、ACアダプタセット、電圧コード(赤・黄・青・灰・黒×4)、ストラップ、CFカード、CFカードアダプタ、入力ラベルコード、CD-R(PQA-HiVIEW PRO、ダウンロードアプリソフト)、キャリングケース寸法(mm)298(W)×215(H)×67(D)質量(kg)2電源9458ACアダプタ、またはバッテリパック 9459、40VA max.測定方式トランジェントオーバ電圧:2MS/s、高調波:2048ポイント(10cycle/50Hz時、12cycle/60Hz時)、その他実効値:256ポイント/cycle測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線のいずれかと付加入力1ch内部メモリー13MB電圧レンジ(V)ch1~ch3::AC 150/300/600V、ch4:AC 60/150/300/600V、DC±60/600V peak電流レンジAC 50/500A校正証明書付き内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621179483196+A96615
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
621179573196+A966110
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
621179663196+A966115
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
621179753196+A966130
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
621179843196+A9661延長4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする