【測定・測量機器レンタルサービス】動ひずみ測定器 校正書付き

【測定・測量機器レンタルサービス】動ひずみ測定器 校正書付き - 共和電業
仕様
【ゲージ率】2.00固定
【ブリッジ電源】AC 2Vrms、0.5Vrms切り換え
【平衡調整範囲 】抵抗:±2%(±10000×10-6ひずみ)以内/容量:2000pF以内
【感度調整器】CALスイッチとVOLTAGE OUTスイッチ
【出力電圧表示】4 1/2桁デジタル表示(7セグメントLED)、11セグメントLEDバーグラフメータ
【オーバ入力表示】出力電圧表示点滅(4 1/2桁デジタル表示のみ)
【チェック機能】ブリッジチェック
セット内容本体(DPM-912B)、電源ケーブル(接地アダプタ付)、接続ケーブル×2、ヒューズ×2、収納ケース質量(kg)約1.2電源AC90~110V(約10VA:AC100V)/DC10.5V~15V(約0.6A:DC12V)測定対象ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器校正証明書付き内容量1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62121999DPM-912B5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62122008DPM-912B10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62122017DPM-912B15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62122026DPM-912B30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62122035DPM-912B延長4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62121999DPM-912B06773095DPM-912BDPM-912B 【レンタル】動ひずみ測定器(校正書付) 共和電業 06773095【レンタル】動ひずみ測定器(校正書付)共和電業1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました。
62122008DPM-912B06773104DPM-912BDPM-912B 【レンタル】動ひずみ測定器(校正書付) 共和電業 06773104【レンタル】動ひずみ測定器(校正書付)共和電業1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました。
62122017DPM-912B06773113DPM-912BDPM-912B 【レンタル】動ひずみ測定器(校正書付) 共和電業 06773113【レンタル】動ひずみ測定器(校正書付)共和電業1台
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました。
62122026DPM-912B06773122DPM-912BDPM-912B 【レンタル】動ひずみ測定器(校正書付) 共和電業 06773122【レンタル】動ひずみ測定器(校正書付)共和電業1台
62,980
税込69,278
注文コードが変更になりました。
62122035DPM-912B33115609DPM-912BDPM-912B 【レンタル】動ひずみ測定器(校正書付) 共和電業 33115609【レンタル】動ひずみ測定器(校正書付)共和電業1台
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする