曜日別特売

ステンレステープカッター

ステンレステープカッター - カネタ商会ステンレステープカッター - カネタ商会

オールステンレスなので錆びず劣化しません。床に落としても割れたりすることも無く、テープリールを使用していませんので部品の紛失も無く、取付簡単です。底にノンスリップマットを使用。中空構造なのでゴミが貯まらず清掃も簡単です。

材質SUS304適合テープ幅(mm)最大30内容量1個
注意
※個人宅配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合テープ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62273305KTC-30870100×210×8395(最大35m巻)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62273314KTC-50960100×225×85110(最大50m巻)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする