曜日別特売

高圧45°差込溶接形エルボ

高圧45°差込溶接形エルボ - ヤマト特殊鋼高圧45°差込溶接形エルボ - ヤマト特殊鋼高圧45°差込溶接形エルボ - ヤマト特殊鋼
JIS規格B2316内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(B)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62125289SW45L S/80 08A81/42314.39.410.57.920.6
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
62125298SW45L S/80 10A103/82717.812.7117.920.6
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
62125307SW45L S/80 15A151/23422.216.11311.120.6
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
62125316SW45L S/80 20A203/43927.721.41412.720.6
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
62125325SW45L S/80 25A2514734.527.21614.320.6
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
62125334SW45L S/80 32A321-1/45643.235.51817.520.6
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
62125343SW45L S/80 40A401-1/26349.141.21920.620.6
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
62125359SW45L S/80 50A5027661.152.72125.426.0
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
62125368SW45L S/80 65A652-1/29677.165.92728.626.0
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62125377SW45L S/80 80A803109.69078.13131.826.0
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする