高圧90°差込溶接形エルボ

高圧90°差込溶接形エルボ - ヤマト特殊鋼高圧90°差込溶接形エルボ - ヤマト特殊鋼高圧90°差込溶接形エルボ - ヤマト特殊鋼
JIS規格B2316内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(B)
寸法E(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62125386SWL S/80 08A-1/414.39.411.1
オープン439
439
483(税込)
3日以内出荷
62125395SWL S/80 10A-3/817.812.713.5
オープン449
449
494(税込)
3日以内出荷
62125404SWL S/80 15A-1/222.216.115.9
オープン519
519
571(税込)
当日出荷
62125413SWL S/80 20A-3/427.721.419.1
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
62125429SWL S/80 25A-134.527.222.2
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
62125438SWL S/80 32A-1-1/443.235.527
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
62125447SWL S/80 40A-1-1/249.141.231.8
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
62125456SWL S/80 50A-261.152.738.1
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
62125465SWL S/80 65A-2-1/277.165.941.3
オープン8,398
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
62125474SWL S/80 80A-39078.157.2
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
63238755SWL S/80 40A【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)1-1/249.141.231.8
オープン1,890
1,590
アウトレット
1,749(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする