ヤマト特殊鋼
高圧差込溶接形ハーフカップリング
(1件のレビュー)
JIS規格
B2316
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62125483
SWCH S/80 08A
20.6
8
1/4
22
14.3
9.4
12
15.9
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
62125499
SWCH S/80 10A
20.6
10
3/8
28
17.8
12.7
13
17.5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
62125508
SWCH S/80 15A
20.6
15
1/2
32
22.2
16.1
13
22.2
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
62125517
SWCH S/80 20A
20.6
20
3/4
38
27.7
21.4
16
23.8
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
62125526
SWCH S/80 25A
20.6
25
1
46
34.5
27.2
17
28.6
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
62125535
SWCH S/80 32A
20.6
32
1-1/4
58
43.2
35.5
18
30.2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
62125544
SWCH S/80 40A
26.0
40
1-1/2
63
49.1
41.2
20
31.8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
62125553
SWCH S/80 50A
26.0
50
2
76
61.1
52.7
23
41.3
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください