高圧差込溶接形丸カップリング

高圧差込溶接形丸カップリング - ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形丸カップリング - ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形丸カップリング - ヤマト特殊鋼
JIS規格B2316内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(B)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62125569SWC S/80 08A81/42214.39.4126.4
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
62125578SWC S/80 10A103/82817.812.7136.4
オープン
299
329(税込)
13日以内出荷
62125587SWC S/80 15A151/23222.216.1139.5
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
62125596SWC S/80 20A203/43827.721.4169.5
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
62125605SWC S/80 25A2514634.527.21712.7
オープン
669
736(税込)
当日出荷
62125614SWC S/80 32A321-1/45843.235.51812.7
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
62125623SWC S/80 40A401-1/26349.141.22012.7
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62125639SWC S/80 50A5027661.152.72319.1
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
62125648SWC S/80 65A652-1/29677.165.92619.1
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
62125657SWC S/80 80A8031089078.12919.1
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする