ヤマト特殊鋼
高圧差込溶接形ボス
JIS規格
B2316
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62125666
SWBH S/80 08A
8
1/4
22
14.3
9.4
12
15.9
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
62125675
SWBH S/80 10A
10
3/8
28
17.8
12.7
13
17.5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
62125684
SWBH S/80 15A
15
1/2
32
22.2
16.1
13
22.2
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
62125693
SWBH S/80 20A
20
3/4
38
27.7
21.4
16
23.8
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
62125709
SWBH S/80 25A
25
1
46
34.5
27.2
17
28.6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
62125718
SWBH S/80 32A
32
1-1/4
58
43.2
35.5
18
30.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
62125727
SWBH S/80 40A
40
1-1/2
63
49.1
41.2
20
31.8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
62125736
SWBH S/80 50A
50
2
76
61.1
52.7
23
41.3
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください