ヤマト特殊鋼
高圧差込溶接形丸キャップ
JIS規格
B2316
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62125928
SWCA S/80 08A
8
1/4
22
14.3
12
4.5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
62125937
SWCA S/80 10A
10
3/8
28
17.8
13
5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
62125946
SWCA S/80 15A
15
1/2
32
22.2
13
6.1
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
62125955
SWCA S/80 20A
20
3/4
38
27.7
16
7
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
62125964
SWCA S/80 25A
25
1
46
34.5
17
8.3
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
62125973
SWCA S/80 32A
32
1-1/4
58
43.2
18
9.6
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
62125989
SWCA S/80 40A
40
1-1/2
63
49.1
20
10.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
62125998
SWCA S/80 50A
50
2
76
61.1
23
12.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください