曜日別特売

高圧差込溶接形チーズ

高圧差込溶接形チーズ - ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形チーズ - ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形チーズ - ヤマト特殊鋼
JIS規格B2316内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62126007SWT S/80 08A20.681/42314.39.410.511.1
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
62126016SWT S/80 10A20.6103/82717.812.71213.5
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
62126025SWT S/80 15A20.6151/23422.216.11315.9
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
62126034SWT S/80 20A20.6203/43927.721.41419.1
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
62126043SWT S/80 25A20.62514734.527.21622.2
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62126059SWT S/80 32A20.6321-1/45643.235.51827
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
62126068SWT S/80 40A26.0401-1/26349.141.21931.8
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
62126077SWT S/80 50A26.05027661.152.72238.1
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする