高圧差込溶接形異径チーズ

高圧差込溶接形異径チーズ - ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形異径チーズ - ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形異径チーズ - ヤマト特殊鋼
JIS規格B2316内容量1個
全19種類を絞り込む
呼び径(B)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62126095SWTR S/80 15X08A20.615×81/2×1/43422.214.316.19.415.913
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
62126104SWTR S/80 20X15A20.620×153/4×1/23927.722.221.416.119.114
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
62126113SWTR S/80 20X10A20.620×103/4×3/83927.717.821.412.719.114
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
62126129SWTR S/80 25X20A20.625×201×3/44734.527.727.221.422.216
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
62126138SWTR S/80 25X15A20.625×151×1/24734.522.227.216.122.216
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
62126147SWTR S/80 25X10A26.025×101×3/84734.517.827.212.722.216
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
62126156SWTR S/80 32X25A26.032×251-1/4×15643.234.535.527.22718
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
62126165SWTR S/80 32X20A26.032×201-1/4×3/45643.227.735.521.42718
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
62126174SWTR S/80 32X15A26.032×151-1/4×1/25643.222.235.516.12718
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
62126183SWTR S/80 40X32A26.040×321-1/2×1-1/46349.143.241.235.531.819
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
62126199SWTR S/80 40X25A26.040×251-1/2×16349.134.541.227.231.819
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
62126208SWTR S/80 40X20A26.040×201-1/2×3/46349.127.741.221.431.819
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
62126217SWTR S/80 40X15A26.040×151-1/2×1/26349.122.241.216.131.819
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
62126226SWTR S/80 50X40A26.050×402×1-1/27661.149.152.741.238.122
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
62126235SWTR S/80 50X32A26.050×322×1-1/47661.143.252.735.538.122
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
62126244SWTR S/80 50X25A26.050×252×17661.134.552.727.238.122
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
62126253SWTR S/80 50X20A26.050×202×3/47661.127.752.721.438.122
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
62126269SWTR S/80 50X15A26.050×152×1/27661.122.752.716.138.122
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
62126086SWTR S/80 15X10A20.615×101/2×3/83422.217.816.112.715.913
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする