ヤマト特殊鋼
高圧差込溶接形ユニオン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法C(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法H(mm)
Oリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62126278
SWU S/80 08A
20.6
8
1/4
14.3
22
38
11
28
28
32
P18
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
62126287
SWU S/80 10A
20.6
10
3/8
17.8
26
40
12
36
36
41
P20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
62126296
SWU S/80 15A
20.6
15
1/2
22.2
32
44
13
39
39
46
G25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62126305
SWU S/80 20A
20.6
20
3/4
27.7
38
50
16
45
45
54
G30
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
62126314
SWU S/80 25A
20.6
25
1
34.5
47
56
17
55
55
63
G35
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
62126323
SWU S/80 32A
26.0
32
1-1/4
43.2
58
62
18
65
65
OCT 74
G45
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
62126339
SWU S/80 40A
26.0
40
1-1/2
49.1
63
70
20
72
72
OCT 80
G50
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
62126348
SWU S/80 50A
26.0
50
2
61.1
76
76
23
85
85
OCT 95
G65
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください