ヤマト特殊鋼
高圧90°捻込形エルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法M(mm)
呼び径(A)
Rc(PT)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62126357
SL S/80 08A
1/4
23
21.6
8
1/4
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
62126366
SL S/80 10A
3/8
27
25.5
10
3/8
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
62126375
SL S/80 15A
1/2
34
28.9
15
1/2
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
62126384
SL S/80 20A
3/4
39
33.1
20
3/4
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
62126393
SL S/80 25A
1
47
38.2
25
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
62126409
SL S/80 32A
1-1/4
56
45
32
1-1/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62126418
SL S/80 40A
1-1/2
63
50.8
40
1-1/2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
62126427
SL S/80 50A
2
76
60.1
50
2
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
62126436
SL S/80 65A
2-1/2
96
67.3
65
2-1/2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
62126445
SL S/80 80A
3
109.6
86.2
80
3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください