ヤマト特殊鋼
高圧45°捻込形エルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
寸法B(mm)
寸法M(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62126454
S45L S/80 08A
1/4
20.6
23
18.4
8
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
62126463
S45L S/80 10A
3/8
20.6
27
18.9
10
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
62126479
S45L S/80 15A
1/2
20.6
34
24.1
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62126488
S45L S/80 20A
3/4
20.6
39
26.7
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
62126497
S45L S/80 25A
1
20.6
47
30.3
25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62126506
S45L S/80 32A
1-1/4
20.6
56
35.5
32
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
62126515
S45L S/80 40A
1-1/2
20.6
63
39.6
40
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
62126524
S45L S/80 50A
2
20.6
76
46.4
50
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
12日以内出荷
62126533
S45L S/80 65A
2-1/2
26.0
96
55.6
65
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
62126549
S45L S/80 80A
3
26.0
109.6
62.8
80
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください