曜日別特売

高圧捻込形ストリートエルボ

高圧捻込形ストリートエルボ - ヤマト特殊鋼高圧捻込形ストリートエルボ - ヤマト特殊鋼高圧捻込形ストリートエルボ - ヤマト特殊鋼高圧捻込形ストリートエルボ - ヤマト特殊鋼
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
呼び径(A)
呼び径(B)
R(PT)
Rc(PT)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法K1(mm)
寸法K2(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62126558SSTL S/80 08A20.681/41/41/4247212724
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
62126567SSTL S/80 10A20.6103/83/83/8249252824
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62126576SSTL S/80 15A20.6151/21/21/23212293531.5
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
62126585SSTL S/80 20A20.6203/43/43/43616334035.5
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
62126594SSTL S/80 25A20.6251114620384845.5
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
62126603SSTL S/80 32A26.0321-1/41-1/41-1/45428455555
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
62126619SSTL S/80 40A26.0401-1/21-1/21-1/26432506064.5
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
62126628SSTL S/80 50A26.0502227440597074.5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする