ヤマト特殊鋼
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 90°エルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
Rc(PT)
寸法B(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62126637
GALV SL S/80 08A
8
1/4
1/4
23
21.6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
62126646
GALV SL S/80 10A
10
3/8
3/8
27
25.5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
62126655
GALV SL S/80 15A
15
1/2
1/2
34
28.9
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
62126664
GALV SL S/80 20A
20
3/4
3/4
39
33.1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
62126673
GALV SL S/80 25A
25
1
1
47
38.2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
62126689
GALV SL S/80 32A
32
1-1/4
1-1/4
56
45
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
62126698
GALV SL S/80 40A
40
1-1/2
1-1/2
63
50.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
62126707
GALV SL S/80 50A
50
2
2
76
60.1
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください