曜日別特売

三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 45°エルボ

三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 45°エルボ - ヤマト特殊鋼三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 45°エルボ - ヤマト特殊鋼三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 45°エルボ - ヤマト特殊鋼
内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法M(mm)
呼び径(A)
Rc(PT)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62126716GALV S45L S/80 08A1/42318.481/4
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
62126725GALV S45L S/80 10A3/82718.9103/8
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
62126734GALV S45L S/80 15A1/23424.1151/2
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
62126743GALV S45L S/80 20A3/43926.7203/4
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
62126759GALV S45L S/80 25A14730.3251
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
62126768GALV S45L S/80 32A1-1/45635.5321-1/4
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
62126777GALV S45L S/80 40A1-1/26339.6401-1/2
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
62126786GALV S45L S/80 50A27646.4502
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする