ヤマト特殊鋼
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSL ストリートエルボ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
R(PT)
Rc(PT)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法K1(mm)
寸法K2(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62126795
GALV SSTL S/80 08A
8
1/4
1/4
1/4
24
7
21
27
24
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
62126804
GALV SSTL S/80 10A
10
3/8
3/8
3/8
24
9
25
28
24
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
62126813
GALV SSTL S/80 15A
15
1/2
1/2
1/2
32
12
29
35
31.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
62126829
GALV SSTL S/80 20A
20
3/4
3/4
3/4
36
16
33
40
35.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
62126838
GALV SSTL S/80 25A
25
1
1
1
46
20
38
48
45.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
62126847
GALV SSTL S/80 32A
32
1-1/4
1-1/4
1-1/4
54
28
45
55
55
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
62126856
GALV SSTL S/80 40A
40
1-1/2
1-1/2
1-1/2
64
32
50
60
64.5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
62126865
GALV SSTL S/80 50A
50
2
2
2
74
40
59
70
74.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください