高圧捻込形カップリング(六角)

高圧捻込形カップリング(六角) - ヤマト特殊鋼高圧捻込形カップリング(六角) - ヤマト特殊鋼高圧捻込形カップリング(六角) - ヤマト特殊鋼
内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62126987中六角SC S/80 08A81/42228228.5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
62126996中六角SC S/80 10A103/82733278.5
オープン
329
362(税込)
当日出荷
62127005中六角SC S/80 15A151/23237329
オープン
499
549(税込)
当日出荷
62127014中六角SC S/80 20A203/438423811
オープン
589
648(税込)
当日出荷
62127023中六角SC S/80 25A25146454612
オープン
799
879(税込)
当日出荷
62127039中六角SC S/80 32A321-1/455525814
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
62127048中六角SC S/80 40A401-1/263566316
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
62127057中六角SC S/80 50A50276667718
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする