高圧捻込形異径カップリング

高圧捻込形異径カップリング - ヤマト特殊鋼高圧捻込形異径カップリング - ヤマト特殊鋼高圧捻込形異径カップリング - ヤマト特殊鋼
内容量1個
全19種類を絞り込む
呼び径(B)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
寸法B(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62127145SRC S/80 10X08A283/8×1/426.02810×8
オープン
439
483(税込)
当日出荷
62127154SRC S/80 15X10A321/2×3/820.63215×10
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
62127163SRC S/80 15X08A321/2×1/420.63215×8
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
62127179SRC S/80 20X15A383/4×1/220.63820×15
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
62127188SRC S/80 20X10A383/4×3/820.63820×10
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
62127197SRC S/80 25X20A451×3/420.64625×20
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
62127206SRC S/80 25X15A451×1/226.04625×15
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
62127215SRC S/80 32X25A501-1/4×126.05832×25
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
62127224SRC S/80 32X20A501-1/4×3/426.05832×20
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
62127233SRC S/80 32X15A501-1/4×1/226.05832×15
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
62127249SRC S/80 40X32A551-1/2×1-1/426.06340×32
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
62127258SRC S/80 40X25A551-1/2×126.06340×25
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
62127267SRC S/80 40X20A551-1/2×3/426.06340×20
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
62127276SRC S/80 40X15A551-1/2×1/226.06340×15
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
62127285SRC S/80 50X40A602×1-1/226.07650×40
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
62127294SRC S/80 50X32A602×1-1/426.07650×32
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
62127303SRC S/80 50X25A602×126.07650×25
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
62127319SRC S/80 50X20A602×3/426.07650×20
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
62127328SRC S/80 50X15A602×1/226.07650×15
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする