ヤマト特殊鋼
炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング
内容量
1個
全10種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法B(mm)
呼び径(A)
Rc(PT)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62127337
SBH S/80 08A
25
1/4
22
8
1/4
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
62127346
SBH S/80 10A
28
3/8
28
10
3/8
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
62127355
SBH S/80 15A
32
1/2
32
15
1/2
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
62127364
SBH S/80 20A
38
3/4
38
20
3/4
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
62127373
SBH S/80 25A
45
1
46
25
1
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
62127389
SBH S/80 32A
50
1-1/4
58
32
1-1/4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
62127398
SBH S/80 40A
55
1-1/2
63
40
1-1/2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62127407
SBH S/80 50A
60
2
76
50
2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
62127416
SBH S/80 65A
70
2-1/2
96
65
2-1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
62127425
SBH S/80 80A
75
3
108
80
3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
91日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください