ヤマト特殊鋼
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTHC ハーフカップリング
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
Rc(PT)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62127434
GALV SCH S/80 08A
8
1/4
1/4
22
25
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
62127443
GALV SCH S/80 10A
10
3/8
3/8
28
28
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
62127459
GALV SCH S/80 15A
15
1/2
1/2
32
32
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
62127468
GALV SCH S/80 20A
20
3/4
3/4
38
38
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
62127477
GALV SCH S/80 25A
25
1
1
46
45
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
62127486
GALV SCH S/80 32A
32
1-1/4
1-1/4
58
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
62127495
GALV SCH S/80 40A
40
1-1/2
1-1/2
63
55
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
62127504
GALV SCH S/80 50A
50
2
2
76
60
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください