ヤマト特殊鋼
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法B(mm)
呼び径(A)
Rc(PT)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62127513
GALV SBH S/80 08A
25
1/4
22
8
1/4
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
62127529
GALV SBH S/80 10A
28
3/8
28
10
3/8
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
62127538
GALV SBH S/80 15A
32
1/2
32
15
1/2
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
62127547
GALV SBH S/80 20A
38
3/4
38
20
3/4
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
62127556
GALV SBH S/80 25A
45
1
46
25
1
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
62127565
GALV SBH S/80 32A
50
1-1/4
58
32
1-1/4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
62127574
GALV SBH S/80 40A
55
1-1/2
63
40
1-1/2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
62127583
GALV SBH S/80 50A
60
2
76
50
2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください