ヤマト特殊鋼
高圧捻込形丸型キャップ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
Rc(PT)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62127599
SCA S/80 08A
8
1/4
1/4
22
25
MIN.5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
62127608
SCA S/80 10A
10
3/8
3/8
28
25
MIN.5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
62127617
SCA S/80 15A
15
1/2
1/2
32
32
MIN.6.5
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
62127626
SCA S/80 20A
20
3/4
3/4
38
37
MIN.6.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
62127635
SCA S/80 25A
25
1
1
46
41
MIN.9.5
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
62127644
SCA S/80 32A
32
1-1/4
1-1/4
58
44
MIN.9.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
62127653
SCA S/80 40A
40
1-1/2
1-1/2
63
44
MIN.11
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
62127669
SCA S/80 50A
50
2
2
76
48
MIN.12.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください