曜日別特売

三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTCA キャップ

三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTCA キャップ - ヤマト特殊鋼三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTCA キャップ - ヤマト特殊鋼三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTCA キャップ - ヤマト特殊鋼
内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
Rc(PT)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62127678GALV SCA S/80 08A81/41/42225MIN.5
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
62127687GALV SCA S/80 10A103/83/82825MIN.5
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
62127696GALV SCA S/80 15A151/21/23232MIN.6.5
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
62127705GALV SCA S/80 20A203/43/43837MIN.6.5
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
62127714GALV SCA S/80 25A25114641MIN.9.5
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
62127723GALV SCA S/80 32A321-1/41-1/45844MIN.9.5
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
62127739GALV SCA S/80 40A401-1/21-1/26344MIN.11
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
62127748GALV SCA S/80 50A50227648MIN.12.5
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする