曜日別特売

三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSA 丸ソケット

三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSA 丸ソケット - ヤマト特殊鋼三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSA 丸ソケット - ヤマト特殊鋼三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSA 丸ソケット - ヤマト特殊鋼
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法B(mm)
呼び径(A)
Rc(PT)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62127809GALV SC S/80 08A251/42281/4
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
62127818GALV SC S/80 10A283/828103/8
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
62127827GALV SC S/80 15A321/232151/2
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
62127836GALV SC S/80 20A383/438203/4
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
62127845GALV SC S/80 25A45146251
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
62127854GALV SC S/80 32A501-1/458321-1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
62127863GALV SC S/80 40A551-1/263401-1/2
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
62127879GALV SC S/80 50A60276502
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする