曜日別特売

高圧捻込形チーズ

高圧捻込形チーズ - ヤマト特殊鋼高圧捻込形チーズ - ヤマト特殊鋼高圧捻込形チーズ - ヤマト特殊鋼
(1件のレビュー)
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法M(mm)
呼び径(A)
Rc(PT)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62128177ST S/80 08A1/42321.681/4
オープン
719
791(税込)
当日出荷
62128186ST S/80 10A3/82725.5103/8
オープン
779
857(税込)
当日出荷
62128195ST S/80 15A1/23428.9151/2
オープン
869
956(税込)
当日出荷
62128204ST S/80 20A3/43933.1203/4
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62128213ST S/80 25A14738.2251
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
62128229ST S/80 32A1-1/45645321-1/4
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
62128238ST S/80 40A1-1/26350.8401-1/2
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
62128247ST S/80 50A27660.1502
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62128186
2023-10-18
用途: 油圧配管
株式会社吉成産業

良かったです、何も言う事が無いです、文字が埋まりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする