高圧捻込形異径チーズ

高圧捻込形異径チーズ - ヤマト特殊鋼高圧捻込形異径チーズ - ヤマト特殊鋼高圧捻込形異径チーズ - ヤマト特殊鋼
内容量1個
全18種類を絞り込む
呼び径(B)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法M(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62128256STR S/80 15X10A15×101/2×3/83428.920.6
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
62128265STR S/80 15X08A15×81/2×1/43428.920.6
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
62128274STR S/80 20X15A20×153/4×1/23933.120.6
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
62128283STR S/80 20X10A20×103/4×3/83933.120.6
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
62128299STR S/80 25X20A25×201×3/44738.220.6
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
62128308STR S/80 25X15A25×151×1/24738.220.6
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
62128317STR S/80 32X25A32×251-1/4×1564526.0
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
62128326STR S/80 32X15A32×151-1/4×1/2564526.0
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
62128335STR S/80 32X20A32×201-1/4×3/4564526.0
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
62128344STR S/80 40X32A40×321-1/2×1-1/46350.826.0
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
62128353STR S/80 40X25A40×251-1/2×16350.826.0
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
62128369STR S/80 40X20A40×201-1/2×3/46350.826.0
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
62128378STR S/80 40X15A40×151-1/2×1/26350.826.0
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
62128387STR S/80 50X40A50×402×1-1/27660.126.0
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62128396STR S/80 50X32A50×322×1-1/47660.126.0
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62128405STR S/80 50X25A50×252×17660.126.0
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
62128414STR S/80 50X20A50×202×3/47660.126.0
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
62128423STR S/80 50X15A50×152×1/27660.126.0
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする