ヤマト特殊鋼
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTT チーズ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法M(mm)
呼び径(A)
Rc(PT)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62128439
GALV ST S/80 08A
1/4
23
21.6
8
1/4
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
62128448
GALV ST S/80 10A
3/8
27
25.5
10
3/8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
62128457
GALV ST S/80 15A
1/2
34
28.9
15
1/2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
62128466
GALV ST S/80 20A
3/4
39
33.1
20
3/4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
62128475
GALV ST S/80 25A
1
47
38.2
25
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62128484
GALV ST S/80 32A
1-1/4
56
45
32
1-1/4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
62128493
GALV ST S/80 40A
1-1/2
63
50.8
40
1-1/2
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
62128509
GALV ST S/80 50A
2
76
60.1
50
2
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください