ヤマト特殊鋼
高圧捻込形六角ニップル
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
R(PT)
寸法K(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62128518
SN S/80 06A
6
1/8
1/8
11
5
27
12
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
62128527
SN S/80 08A
8
1/4
1/4
15
5
35
17
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
62128536
SN S/80 10A
10
3/8
3/8
15
7
37
19
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
62128545
SN S/80 15A
15
1/2
1/2
17
9
43
23
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
62128554
SN S/80 20A
20
3/4
3/4
20
9
49
29
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
62128563
SN S/80 25A
25
1
1
22
10
54
35
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
62128579
SN S/80 32A
32
1-1/4
1-1/4
22
12
56
46
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
62128588
SN S/80 40A
40
1-1/2
1-1/2
25
12
62
50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
62128597
SN S/80 50A
50
2
2
29
14
72
63
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
62128606
SN S/80 65A
65
2-1/2
2-1/2
32
15
79
OCT 78
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
62128615
SN S/80 80A
80
3
3
35
18
88
OCT 96
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください