曜日別特売

高圧捻込形六角異径ニップル

高圧捻込形六角異径ニップル - ヤマト特殊鋼高圧捻込形六角異径ニップル - ヤマト特殊鋼高圧捻込形六角異径ニップル - ヤマト特殊鋼
最大使用圧力(MPa)20.4内容量1個
全22種類を絞り込む
呼び径(B)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
R1(PT)
R2(PT)
寸法K1(mm)
寸法K2(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62128624SRN S/80 08X06A8×61/4×1/81/41/8151153117
オープン
289
318(税込)
当日出荷
62128633SRN S/80 10X08A10×83/8×1/43/81/4151573719
オープン
339
373(税込)
当日出荷
62128649SRN S/80 15X10A15×101/2×3/81/23/8171594123
オープン
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
62128658SRN S/80 15X08A15×81/2×1/41/21/4171594123
オープン
439
483(税込)
当日出荷
62128667SRN S/80 20X15A20×153/4×1/23/41/2201794629
オープン
719
791(税込)
当日出荷
62128676SRN S/80 20X10A20×103/4×3/83/43/8201594429
オープン
719
791(税込)
当日出荷
62128685SRN S/80 20X08A20×83/4×1/43/41/4201594429
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
62128694SRN S/80 25X20A25×201×3/413/42220105235
オープン
819
901(税込)
当日出荷
62128703SRN S/80 25X15A25×151×1/211/22217104935
オープン
889
978(税込)
当日出荷
62128719SRN S/80 25X10A25×101×3/813/82215104735
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
62128728SRN S/80 32X25A32×251-1/4×11-1/412222125646
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
62128737SRN S/80 32X20A32×201-1/4×3/41-1/43/42220125446
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
62128746SRN S/80 32X15A32×151-1/4×1/21-1/41/22217125146
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
62128755SRN S/80 40X32A40×321-1/2×1-1/41-1/21-1/42522125950
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
62128764SRN S/80 40X25A40×251-1/2×11-1/212522125950
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
62128773SRN S/80 40X20A40×201-1/2×3/41-1/23/42520125750
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
62128798SRN S/80 50X40A50×402×1-1/221-1/22925146863
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
62128807SRN S/80 50X32A50×322×1-1/421-1/42922146563
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
62128816SRN S/80 50X25A50×252×1212922146563
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
62128825SRN S/80 50X20A50×202×3/423/42920146363
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
62128789SRN S/80 40X15A40×151-1/2×1/21-1/21/22517125450
オープン
取扱い終了
62128834SRN S/80 50X15A50×152×1/221/22917146063
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする