三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN ニップル

三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN ニップル - ヤマト特殊鋼三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN ニップル - ヤマト特殊鋼三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN ニップル - ヤマト特殊鋼
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
R(PT)
寸法K(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62128843GALV SN S/80 08A81/41/41553517
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
62128859GALV SN S/80 10A103/83/81573719
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
62128868GALV SN S/80 15A151/21/21794323
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
62128877GALV SN S/80 20A203/43/42094929
オープン
639
703(税込)
3日以内出荷
62128886GALV SN S/80 25A251122105435
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
62128895GALV SN S/80 32A321-1/41-1/422125646
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
62128904GALV SN S/80 40A401-1/21-1/225126250
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
62128913GALV SN S/80 50A502229147263
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする