ヤマト特殊鋼
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN 異径 ニップル
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
R1(PT)
R2(PT)
寸法K1(mm)
寸法K2(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62128929
GALV SRN S/80 08X06A
8×6
1/4×1/8
1/4
1/8
15
11
5
31
17
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
62128938
GALV SRN S/80 10X08A
10×8
3/8×1/4
3/8
1/4
15
15
7
37
19
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
62128947
GALV SRN S/80 15X08A
15×8
1/2×1/4
1/2
1/4
17
15
9
41
23
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
62128956
GALV SRN S/80 15X10A
15×10
1/2×3/8
1/2
3/8
17
15
9
41
23
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
62128965
GALV SRN S/80 20X15A
20×15
3/4×1/2
3/4
1/2
20
17
9
46
29
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
62128974
GALV SRN S/80 20X10A
20×10
3/4×3/8
3/4
3/8
20
15
9
44
29
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
62128983
GALV SRN S/80 20X08A
20×8
3/4×1/4
3/4
1/4
20
15
9
44
29
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
62128999
GALV SRN S/80 25X20A
25×20
1×3/4
1
3/4
22
20
10
52
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
62129008
GALV SRN S/80 25X15A
25×15
1×1/2
1
1/2
22
17
10
49
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
62129017
GALV SRN S/80 25X10A
25×10
1×3/8
1
3/8
22
15
10
47
35
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
62129026
GALV SRN S/80 32X25A
32×25
1-1/4×1
1-1/4
1
22
22
12
56
46
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62129035
GALV SRN S/80 32X20A
32×20
1-1/4×3/4
1-1/4
3/4
22
20
12
54
46
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
62129044
GALV SRN S/80 32X15A
32×15
1-1/4×1/2
1-1/4
1/2
22
17
12
51
46
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62129053
GALV SRN S/80 40X32A
40×32
1-1/2×1-1/4
1-1/2
1-1/4
25
22
12
59
50
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
62129069
GALV SRN S/80 40X25A
40×25
1-1/2×1
1-1/2
1
25
22
12
59
50
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
62129078
GALV SRN S/80 40X20A
40×20
1-1/2×3/4
1-1/2
3/4
25
20
12
57
50
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
62129087
GALV SRN S/80 40X15A
40×15
1-1/2×1/2
1-1/2
1/2
25
17
12
54
50
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
62129096
GALV SRN S/80 50X40A
50×40
2×1-1/2
2
1-1/2
29
25
14
68
63
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
62129105
GALV SRN S/80 50X32A
50×32
2×1-1/4
2
1-1/4
29
22
14
65
63
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
62129114
GALV SRN S/80 50X25A
50×25
2×1
2
1
29
22
14
65
63
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
62129123
GALV SRN S/80 50X20A
50×20
2×3/4
2
3/4
29
20
14
63
63
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
62129139
GALV SRN S/80 50X15A
50×15
2×1/2
2
1/2
29
17
14
60
63
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください