曜日別特売

高圧捻込形ブッシング

高圧捻込形ブッシング - ヤマト特殊鋼高圧捻込形ブッシング - ヤマト特殊鋼高圧捻込形ブッシング - ヤマト特殊鋼
材質S25C内容量1個
全23種類を絞り込む
呼び径(B)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法C(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62129148SB S/80 08X06A20171/4×1/8515
オープン
259
285(税込)
当日出荷
62129157SB S/80 10X08A22193/8×1/4715
オープン
259
285(税込)
当日出荷
62129166SB S/80 15X10A26231/2×3/8917
オープン
349
384(税込)
当日出荷
62129175SB S/80 15X08A26231/2×1/4917
オープン
349
384(税込)
当日出荷
62129184SB S/80 20X15A29293/4×1/2920
オープン
519
571(税込)
当日出荷
62129193SB S/80 20X10A29293/4×3/8920
オープン
519
571(税込)
当日出荷
62129209SB S/80 20X08A29293/4×1/4920
オープン
519
571(税込)
当日出荷
62129218SB S/80 25X20A32351×3/41022
オープン
719
791(税込)
当日出荷
62129227SB S/80 25X15A32351×1/21022
オープン
719
791(税込)
当日出荷
62129236SB S/80 25X10A32351×3/81022
オープン
719
791(税込)
当日出荷
62129245SB S/80 25X08A32351×1/41022
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
62129254SB S/80 32X25A34461-1/4×11222
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
62129263SB S/80 32X20A34461-1/4×3/41222
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62129279SB S/80 32X15A34461-1/4×1/21222
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
62129288SB S/80 40X32A37501-1/2×1-1/41225
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
62129297SB S/80 40X25A37501-1/2×11225
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62129306SB S/80 40X20A37501-1/2×3/41225
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
62129315SB S/80 40X15A37501-1/2×1/21225
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
62129324SB S/80 50X40A43632×1-1/21429
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
62129333SB S/80 50X32A43632×1-1/41429
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
62129349SB S/80 50X25A43632×11429
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
62129358SB S/80 50X20A43632×3/41429
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
62129367SB S/80 50X15A43632×1/21429
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする