ヤマト特殊鋼
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBU ブッシング
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
R(PT)
Rc(PT)
寸法K(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62129376
GALV SB S/80 08X06A
8×6
1/4×1/8
1/4
1/8
15
5
20
17
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
62129385
GALV SB S/80 10X08A
10×8
3/8×1/4
3/8
1/4
15
7
22
19
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
62129394
GALV SB S/80 15X08A
15×8
1/2×1/4
1/2
1/4
17
9
26
23
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
62129403
GALV SB S/80 15X10A
15×10
1/2×3/8
1/2
3/8
17
9
26
23
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
62129419
GALV SB S/80 20X15A
20×15
3/4×1/2
3/4
1/2
20
9
29
29
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
62129428
GALV SB S/80 20X10A
20×10
3/4×3/8
3/4
3/8
20
9
29
29
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
62129437
GALV SB S/80 20X08A
20×8
3/4×1/4
3/4
1/4
20
9
29
29
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
62129446
GALV SB S/80 25X20A
25×20
1×3/4
1
3/4
22
10
32
35
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
62129455
GALV SB S/80 25X15A
25×15
1×1/2
1
1/2
22
10
32
35
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
62129464
GALV SB S/80 25X10A
25×10
1×3/8
1
3/8
22
10
32
35
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
62129473
GALV SB S/80 25X08A
25×8
1×1/4
1
1/4
22
10
32
35
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
62129489
GALV SB S/80 32X25A
32×25
1-1/4×1
1-1/4
1
22
12
34
46
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
62129498
GALV SB S/80 32X20A
32×20
1-1/4×3/4
1-1/4
3/4
22
12
34
46
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
62129507
GALV SB S/80 32X15A
32×15
1-1/4×1/2
1-1/4
1/2
22
12
34
46
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
62129516
GALV SB S/80 40X32A
40×32
1-1/2×1-1/4
1-1/2
1-1/4
25
12
37
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
62129525
GALV SB S/80 40X25A
40×25
1-1/2×1
1-1/2
1
25
12
37
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
62129534
GALV SB S/80 40X20A
40×20
1-1/2×3/4
1-1/2
3/4
25
12
37
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
62129543
GALV SB S/80 40X15A
40×15
1-1/2×1/2
1-1/2
1/2
25
12
37
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
62129559
GALV SB S/80 50X40A
50×40
2×1-1/2
2
1-1/2
29
14
43
63
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
62129568
GALV SB S/80 50X32A
50×32
2×1-1/4
2
1-1/4
29
14
43
63
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
62129577
GALV SB S/80 50X25A
50×25
2×1
2
1
29
14
43
63
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
62129586
GALV SB S/80 50X20A
50×20
2×3/4
2
3/4
29
14
43
63
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
62129595
GALV SB S/80 50X15A
50×15
2×1/2
2
1/2
29
14
43
63
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください