ヤマト特殊鋼
炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
Rc(PT)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62129683
SPS S/80 08A
8
1/4
1/4
11
9
9
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
62129699
SPS S/80 10A
10
3/8
3/8
12
10
12
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
62129708
SPS S/80 15A
15
1/2
1/2
15
11
14
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
62129717
SPS S/80 20A
20
3/4
3/4
17
12
17
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62129726
SPS S/80 25A
25
1
1
19
13
19
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
62129735
SPS S/80 32A
32
1-1/4
1-1/4
22
14
23
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
62129744
SPS S/80 40A
40
1-1/2
1-1/2
22
15
26
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
62129753
SPS S/80 50A
50
2
2
26
16
32
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください