ヤマト特殊鋼
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
Rc(PT)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62129848
GALV SPS S/80 08A
8
1/4
1/4
11
9
9
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
62129857
GALV SPS S/80 10A
10
3/8
3/8
12
10
12
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
62129866
GALV SPS S/80 15A
15
1/2
1/2
15
11
14
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
62129875
GALV SPS S/80 20A
20
3/4
3/4
17
12
17
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
62129884
GALV SPS S/80 25A
25
1
1
19
13
19
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
62129893
GALV SPS S/80 32A
32
1-1/4
1-1/4
22
14
23
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62129909
GALV SPS S/80 40A
40
1-1/2
1-1/2
22
15
26
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
62129918
GALV SPS S/80 50A
50
2
2
26
16
32
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください