ヤマト特殊鋼
高圧捻込形ユニオン
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
Rc(PT)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法H(mm)
Oリング
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62129927
SU S/80 08A
8
1/4
1/4
22
38
18
28
19
32
P18
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
62129936
SU S/80 10A
10
3/8
3/8
26
40
20
36
24
41
P20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
62129945
SU S/80 15A
15
1/2
1/2
32
44
22
39
30
46
G25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
62129954
SU S/80 20A
20
3/4
3/4
38
50
26
45
35
54
G30
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
62129963
SU S/80 25A
25
1
1
47
56
28
55
44
63
G35
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
62129979
SU S/80 32A
32
1-1/4
1-1/4
58
62
30
65
55
OCT 74
G45
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
62129988
SU S/80 40A
40
1-1/2
1-1/2
63
70
32
72
60
OCT 80
G50
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
62129997
SU S/80 50A
50
2
2
76
76
36
85
72
OCT 95
G65
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください