曜日別特売

三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R.

三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R. - ヤマト特殊鋼三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R. - ヤマト特殊鋼三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R. - ヤマト特殊鋼
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
Rc(PT)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法J(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法H(mm)
Oリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62130006GALV SU S/80 08A81/41/4223818281932P18
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
62130015GALV SU S/80 10A103/83/8264020362441P20
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
62130024GALV SU S/80 15A151/21/2324422393046G25
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
62130033GALV SU S/80 20A203/43/4385026453554G30
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
62130049GALV SU S/80 25A2511475628554463G35
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
62130058GALV SU S/80 32A321-1/41-1/45862306555OCT 74G45
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
62130067GALV SU S/80 40A401-1/21-1/26370327260OCT 80G50
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
62130076GALV SU S/80 50A50227676368572OCT 95G65
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする