ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧45°差込溶接形エルボ
JIS規格
B2316
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62130085
SUS SW45L S/80 08A
8
1/4
23
14.3
9.4
10.5
7.9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
62130094
SUS SW45L S/80 10A
10
3/8
27
17.8
12.7
11
7.9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62130103
SUS SW45L S/80 15A
15
1/2
34
22.2
16.1
13
11.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
62130119
SUS SW45L S/80 20A
20
3/4
39
27.7
21.4
14
12.7
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
62130128
SUS SW45L S/80 25A
25
1
47
34.5
27.2
16
14.3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
62130137
SUS SW45L S/80 32A
32
1-1/4
56
43.2
35.5
18
17.5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
62130146
SUS SW45L S/80 40A
40
1-1/2
63
49.1
41.2
19
20.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
62130155
SUS SW45L S/80 50A
50
2
76
61.1
52.7
21
25.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください