ステンレス鋼製高圧90°差込溶接形エルボ

ステンレス鋼製高圧90°差込溶接形エルボ - ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧90°差込溶接形エルボ - ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧90°差込溶接形エルボ - ヤマト特殊鋼
JIS規格B2316内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62130164SUS SWL S/80 08A81/42314.39.410.511.126.0
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
62130173SUS SWL S/80 10A103/82717.812.71213.520.6
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
62130189SUS SWL S/80 15A151/23422.216.11315.920.6
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
62130198SUS SWL S/80 20A203/43927.721.41419.120.6
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
62130207SUS SWL S/80 25A2514734.527.21622.220.6
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
62130216SUS SWL S/80 32A321-1/45643.235.5182720.6
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
62130225SUS SWL S/80 40A401-1/26349.141.21931.826.0
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
62130234SUS SWL S/80 50A5027661.152.72238.126.0
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする