ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング
JIS規格
B2316
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62130243
SUS SWCH S/80 08A
20.6
8
1/4
22
14.3
9.4
10
16
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
62130259
SUS SWCH S/80 10A
26.0
10
3/8
25
17.8
12.7
10
18
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
62130268
SUS SWCH S/80 15A
26.0
15
1/2
32
22.2
16.1
10
22
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
62130277
SUS SWCH S/80 20A
20.6
20
3/4
38
27.7
21.4
13
24
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
62130286
SUS SWCH S/80 25A
20.6
25
1
45
34.5
27.2
13
29
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
62130295
SUS SWCH S/80 32A
26.0
32
1-1/4
55
43.2
35.5
13
30
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
62130304
SUS SWCH S/80 40A
26.0
40
1-1/2
65
49.1
41.2
13
32
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
62130313
SUS SWCH S/80 50A
26.0
50
2
75
61.1
52.7
16
41
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください