曜日別特売

ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング

ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング - ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング - ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング - ヤマト特殊鋼
JIS規格B2316内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62130329SUS SWC S/80 08A26.081/42214.39.4106
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
62130338SUS SWC S/80 10A20.6103/82517.812.7106
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
62130347SUS SWC S/80 15A20.6151/23222.216.11010
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
62130356SUS SWC S/80 20A20.6203/43827.721.41310
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
62130365SUS SWC S/80 25A20.62514534.527.21313
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62130374SUS SWC S/80 32A26.0321-1/45543.235.51313
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
62130383SUS SWC S/80 40A20.6401-1/26549.141.21313
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
62130399SUS SWC S/80 50A26.05027561.152.71619
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする