曜日別特売

ステンレス鋼製高圧差込溶接形ボス

ステンレス鋼製高圧差込溶接形ボス - ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形ボス - ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形ボス - ヤマト特殊鋼
JIS規格B2316内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62130408SUS SWBH S/80 08A81/42214.39.41016
オープン
848
933(税込)
3日以内出荷
62130417SUS SWBH S/80 10A103/82517.812.71018
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
62130426SUS SWBH S/80 15A151/23222.216.11022
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
62130435SUS SWBH S/80 20A203/43827.721.41324
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
62130444SUS SWBH S/80 25A2514534.527.21329
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
62130453SUS SWBH S/80 32A321-1/45543.235.51330
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
62130469SUS SWBH S/80 40A401-1/26549.141.21332
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
62130478SUS SWBH S/80 50A5027561.152.71641
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする