曜日別特売

ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸キャップ

ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸キャップ - ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸キャップ - ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸キャップ - ヤマト特殊鋼
JIS規格B2316内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62130487SUS SWCA S/80 08A81/42214.3106
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
62130496SUS SWCA S/80 10A103/82517.8107
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
62130505SUS SWCA S/80 15A151/23222.2108
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
62130514SUS SWCA S/80 20A203/43827.7139
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
62130523SUS SWCA S/80 25A2514534.51310
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
62130539SUS SWCA S/80 32A321-1/45543.21311
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
62130548SUS SWCA S/80 40A401-1/26549.11312
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
62130557SUS SWCA S/80 50A5027561.11614
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする