ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧差込溶接形チーズ
JIS規格
B2316
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62130566
SUS SWT S/80 08A
8
1/4
23
14.3
9.4
10.5
11.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
62130575
SUS SWT S/80 10A
10
3/8
27
17.8
12.7
12
13.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62130584
SUS SWT S/80 15A
15
1/2
34
22.2
16.1
13
15.9
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
62130593
SUS SWT S/80 20A
20
3/4
39
27.7
21.4
14
19.1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
62130609
SUS SWT S/80 25A
25
1
47
34.5
27.2
16
22.2
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
62130618
SUS SWT S/80 32A
32
1-1/4
56
43.2
35.5
18
27
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
62130627
SUS SWT S/80 40A
40
1-1/2
63
49.1
41.2
19
31.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
62130636
SUS SWT S/80 50A
50
2
76
61.1
52.7
22
38.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください