ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧差込溶接形異径チーズ
JIS規格
B2316
内容量
1個
全17種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2×3/8
3/4×3/8
3/4×1/2
1-1/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
1×1/2
1×3/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62130645
SUS SWTR S/80 15X10A
15×10
1/2×3/8
34
22.2
17.8
16.1
12.7
15.9
13
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
62130654
SUS SWTR S/80 20X15A
20×15
3/4×1/2
39
27.7
22.2
21.4
16.1
19.1
14
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
62130663
SUS SWTR S/80 20X10A
20×10
3/4×3/8
39
27.7
17.8
21.4
12.7
19.1
14
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
62130679
SUS SWTR S/80 25X20A
25×20
1×3/4
47
34.5
27.7
27.2
21.4
22.2
16
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
62130688
SUS SWTR S/80 25X15A
25×15
1×1/2
47
34.5
22.2
27.2
16.1
22.2
16
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
62130697
SUS SWTR S/80 32X25A
32×25
1-1/4×1
56
43.2
34.5
35.5
27.2
27
18
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
62130706
SUS SWTR S/80 32X20A
32×20
1-1/4×3/4
56
43.2
27.7
35.5
21.4
27
18
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
62130715
SUS SWTR S/80 32X15A
32×15
1-1/4×1/2
56
43.2
22.2
35.5
16.1
27
18
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
62130724
SUS SWTR S/80 40X32A
40×32
1-1/2×1-1/4
63
49.1
43.2
41.2
35.5
31.8
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
62130733
SUS SWTR S/80 40X25A
40×25
1-1/2×1
63
49.1
34.5
41.2
27.2
31.8
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
62130749
SUS SWTR S/80 40X20A
40×20
1-1/2×3/4
63
49.1
27.7
41.2
21.4
31.8
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
62130758
SUS SWTR S/80 40X15A
40×15
1-1/2×1/2
63
49.1
22.2
41.2
16.1
31.8
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
62130767
SUS SWTR S/80 50X40A
50×40
2×1-1/2
76
61.1
49.1
52.7
41.2
38.1
22
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
62130776
SUS SWTR S/80 50X32A
50×32
2×1-1/4
76
61.1
43.2
52.7
35.5
38.1
22
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
62130785
SUS SWTR S/80 50X25A
50×25
2×1
76
61.1
34.5
52.7
27.2
38.1
22
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
62130794
SUS SWTR S/80 50X20A
50×20
2×3/4
76
61.1
27.7
52.7
21.4
38.1
22
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
62130803
SUS SWTR S/80 50X15A
50×15
2×1/2
76
61.1
22.2
52.7
16.1
38.1
22
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください